大型静音樹脂台車(両ハンドル固定式) フットブレーキ付

大型静音樹脂台車(両ハンドル固定式) フットブレーキ付 - 金沢車輌

軽くて使いやすい樹脂製台車
環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様
フットブレーキ付
ハンドルはより強度の強い固定式(両ハンドル式)
塗装は錆にも強い粉体塗装仕上
デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません
キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様
安心・安全・高品質の純日本製です

質量(kg)18.5高さ(mm)905キャスター静音ゴムキャスター固定×2個、自在×2個材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)300荷台寸法(幅)(mm)970キャスター径(Φmm)130材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性静音荷台寸法(奥行)(mm)600ブレーキ/ストッパーフットブレーキ付材質(荷台)ポリプロピレン内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70813716NP-303GS+FB
オープン
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする