曜日別特売

木製カバー付小型静音台車(両ハンドル固定式)

木製カバー付小型静音台車(両ハンドル固定式) - 金沢車輌木製カバー付小型静音台車(両ハンドル固定式) - 金沢車輌

荷台部分に木製のカバーを被せることでイメージアップした台車です
木製カバーの木目が様々な空間に調和します
一般的な台車と比べ高級感を演出できるということで、ホテルや旅館などの宿泊施設でお客様のお荷物を運ぶ台車としても好評です
キャスターは静音タイプです
安心・安全・高品質の純日本製です

高さ(mm)900キャスター静音ゴムキャスター固定×2個、自在×2個均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)750キャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)スチールアズワン品番65-0260-89RoHS指令(10物質対応)対応特性静音荷台寸法(奥行)(mm)475材質(荷台)ポリプロピレン+木製カバー(メラミン化粧板貼)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70813856JW-103GS
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする