L6 スタンダードタイプ 片開き保管庫(連結サービス付き)

L6 スタンダードタイプ 片開き保管庫(連結サービス付き) プラス[家具] L6 スタンダードタイプ 片開き保管庫(連結サービス付き) プラス[家具] L6 スタンダードタイプ 片開き保管庫(連結サービス付き) プラス[家具] L6 スタンダードタイプ 片開き保管庫(連結サービス付き) プラス[家具] L6 スタンダードタイプ 片開き保管庫(連結サービス付き) プラス[家具] L6 スタンダードタイプ 片開き保管庫(連結サービス付き) プラス[家具] L6 スタンダードタイプ 片開き保管庫(連結サービス付き) プラス[家具] L6 スタンダードタイプ 片開き保管庫(連結サービス付き) プラス[家具]

片開き保管庫 L6(エルロク)スタンダードタイプのW450×D400タイプです。
扉開口は180度で中身が取り出しやすくなっています。
<L6(エルロク)シリーズについて>
保管庫からキャビネット、ロッカー、ビジネスキッチンにいたるまで、さまざまなオフィス家具を自在に構成いただけます。
幅、奥行、高さのサイズ設定も細かく、機能性・安全性も充実。
行き届いた壁面収納で、より使い勝手のよいオフィスプランをサポートします。
スタンダードなホワイトタイプは、豊富なサイズバリエーションと幅広いアイテムラインアップが魅力。
ユーティリティアイテムなども充実しています。

ホワイト 材質(本体)鋼板、焼付塗装 種類片開き 機構ラッチ機構 材質(扉)鋼板、焼付塗装 材質(背)鋼板、ハーフパンチ加工 錠前 グリーン購入法適合 開口角(°)180 サービス分類組立・設置・取付 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お届け時には配送スタッフが開梱・設置・連結・梱包材の引取まで行います(壁、床への固定は行いません)。
※本体同士連結可能な商品です。連結は同メーカー、同シリーズで連結対応商品を2台以上同時購入いただいた場合のみとなります(下置きで使用する商品へのベース取り付けを含みます)。
※下置き用及び上置き・下置き両用タイプを下置きで使用する際は別売の専用ベースが必要です。適合ベースをお持ちでない場合は同時購入をお願い致します。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
上下連結の際は幅と奥行が同じ商品をお選びください。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
L6-A30ACR 71156217
L6-A30ACR 71156217
71156217 L6-A30ACR 8.7 (底板)20 450×400×330 414×364×280 取付不可
53,200
37,980
41,778 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
L6-A40ACR W4 71156226
L6-A40ACR W4 71156226
71156226 L6-A40ACR W4 9.5 (底板)20 450×400×400 414×364×350 取付不可
54,400
38,980
42,878 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
L6-A70AC W4 71156235
L6-A70AC W4 71156235
71156235 L6-A70AC W4 14.2 (棚板・底板)20 450×400×720 414×364×670 下置き設置時必須(別売 L5-A05)
61,400
39,980
43,978 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
L6-A90AC W4 71156244
L6-A90AC W4 71156244
71156244 L6-A90AC W4 18.4 (棚板・底板)20 450×400×890 414×364×840 下置き設置時必須(別売 L5-A05)
65,100
46,980
51,678 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
L6-A105AC W4 71156253
L6-A105AC W4 71156253
71156253 L6-A105AC W4 19.8 (棚板・底板)20 450×400×1050 414×364×1000 下置き設置時必須(別売 L5-A05)
69,200
46,980
51,678 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
L6-A120AC W4 71156269
L6-A120AC W4 71156269
71156269 L6-A120AC W4 24.1 (棚板・底板)20 450×400×1210 414×364×1160 下置き設置時必須(別売 L5-A05)
76,700
51,980
57,178 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
L6-A180AC W4 71156278
L6-A180AC W4 71156278
71156278 L6-A180AC W4 32.6 (棚板・底板)20 450×400×1770 414×364×1700 必須(別売 L5-A05)
105,200
69,980
76,978 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
L6-A210AC W4 71156287
L6-A210AC W4 71156287
71156287 L6-A210AC W4 36.5 (棚板・底板)20 450×400×2100 414×364×2030 必須(別売 L5-A05)
115,900
79,980
87,978 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする