由良産商
並形/部品等級A 平座金 HV300 ユニクロメッキ
硬さ区分300HV の平座金
被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。
材質
S45C~S55C
表面処理
ユニクロメッキ
種類
平座金(ワッシャー)
規格
JIS B1256:2008 部品等級A
硬さ(Hv)
300~370
熱処理
光輝焼入焼戻し(黒化処理)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径d(Φmm)
呼び
外径D(Φmm)
厚さ(mm)
RoHS指令(10物質対応)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11886570
W30H-1 M24
1パック(2個)
25/25.33(Max/Min)
24
44/43.38(Max/Min)
4.3/3.7(Max/Min)
対応
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11887105
W30H-1 M10
1パック(10個)
10.5/10.77(Max/Min)
10
20/19.48(Max/Min)
2.2/1.8(Max/Min)
対応
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11887376
W30H-1 M20
1パック(4個)
21/21.33(Max/Min)
20
37/36.38(Max/Min)
3.3/2.7(Max/Min)
対応
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11887480
W30H-1 M22
1パック(4個)
23/23.33(Max/Min)
22
39/38.38(Max/Min)
3.3/2.7(Max/Min)
対応
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11887839
W30H-1 M12
1パック(8個)
13/13.27(Max/Min)
12
24/23.48(Max/Min)
2.7/2.3(Max/Min)
対応
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11888898
W30H-1 M16
1パック(8個)
17/17.27(Max/Min)
16
30/29.48(Max/Min)
3.3/2.7(Max/Min)
対応
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70814617
W30H-1 M10
1個
10.5/10.77(Max/Min)
10
20/19.48(Max/Min)
2.2/1.8(Max/Min)
-
オープン
取扱い終了
返品不可
70814626
W30H-1 M12
1個
13/13.27(Max/Min)
12
24/23.48(Max/Min)
2.7/2.3(Max/Min)
-
オープン
取扱い終了
返品不可
70814635
W30H-1 M16
1個
17/17.27(Max/Min)
16
30/29.48(Max/Min)
3.3/2.7(Max/Min)
-
オープン
取扱い終了
返品不可
70814644
W30H-1 M20
1個
21/21.33(Max/Min)
20
37/36.38(Max/Min)
3.3/2.7(Max/Min)
-
オープン
取扱い終了
返品不可
70814653
W30H-1 M22
1個
23/23.33(Max/Min)
22
39/38.38(Max/Min)
3.3/2.7(Max/Min)
-
オープン
取扱い終了
返品不可
70814669
W30H-1 M24
1個
25/25.33(Max/Min)
24
44/43.38(Max/Min)
4.3/3.7(Max/Min)
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください