W30H-1 M22 並形/部品等級A 平座金 HV300 ユニクロメッキ 由良産商 70814653

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W30H-1 M22 並形/部品等級A 平座金 HV300 ユニクロメッキ 由良産商 70814653
W30H-1 M22 並形/部品等級A 平座金 HV300 ユニクロメッキ 由良産商 70814653

並形/部品等級A 平座金 HV300 ユニクロメッキ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
呼び
22
注文コード
70814653
品番
W30H-1 M22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

硬さ区分300HV の平座金
被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。

内径d(Φmm)
23/23.33(Max/Min)
呼び
22
外径D(Φmm)
39/38.38(Max/Min)
材質
S45C~S55C
厚さ(mm)
3.3/2.7(Max/Min)
表面処理
ユニクロメッキ
種類
平座金(ワッシャー)
規格
JIS B1256:2008 部品等級A
硬さ(Hv)
300~370
熱処理
光輝焼入焼戻し(黒化処理)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1014:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする