曜日別特売

ビッグサイズディパック

ビッグサイズディパック - 三笠商事

A3書類対応。
前面にファスナーポケット×4、メッシュポケット付き、本体両側側面にメッシュポケット付き、ショルダー長さ調節可能、チェストベルト付き、前面に反射テープ付き。

用途スポーツ・レジャー・旅行に最適。材質ポリエステル寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)56×38.5×15質量(g)660容量(L)30機能ショルダー長さ調節可能、チェストベルト付き、前面に反射テープ付き内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70814994#8213ブラック
オープン
取扱い終了
70815003#8213ネイビー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする