FUKUTOKU(福徳産業)
コンバースアジャスター35mm W110
アジャスター式で31段階の調節が可能。急な変化にも瞬時に対応。バックルを外して長さ調節も可能。
質量(g)
220
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1320×35×5
適応ウエスト(cm)
110
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質
ベルト長さ(mm)
ベルト幅(mm)
バックル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70815134
CV1706
黒
表:牛床革、裏:合皮
1320
35
1ピン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
70815143
CV1706
チョコ
表:牛床革、裏:合皮
1320
35
1ピン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください