FUKUTOKU(福徳産業)
宝の山 28双組 12組セット
大容量28双×12組の336双の日本製軍手セット
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(28双×12組)
注意
※カラーはその時々で変わります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70815238
#1121-28P
L
23
8
9
18
ポリエステル、綿、その他
モクカラー
48
576
7
336
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください