曜日別特売

折りたたみ式 収納ボックス

折りたたみ式 収納ボックス - YAMAZEN(山善)折りたたみ式 収納ボックス - YAMAZEN(山善)折りたたみ式 収納ボックス - YAMAZEN(山善)折りたたみ式 収納ボックス - YAMAZEN(山善)折りたたみ式 収納ボックス - YAMAZEN(山善)折りたたみ式 収納ボックス - YAMAZEN(山善)折りたたみ式 収納ボックス - YAMAZEN(山善)折りたたみ式 収納ボックス - YAMAZEN(山善)

どこでもスッキリ!折りたたみ式 収納ボックス。
使わないときは折りたためてスリムに収納可能。
ホコリが入ったり入れ過ぎを防ぐフタ付き。
正面、左右の3面に取っ手付きだから出し入れや持ち運びに便利。
カラーボックス対応サイズ。

用途収納ボックス・おもちゃ箱・インナーケース・小物入れとして、おもちゃや書籍・DVD・CDなど様々な小物の収納に本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×250×250質量(kg)0.6材質表地:不織布、芯材:紙内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×240×240
全8種類を絞り込む
内容量
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70816263YNF2-3PF(BR)1個ブラウン
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
70816279YNF2-3PF(IV)1個アイボリー
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
70816288YNF2-3PF(NV)1個ネイビー
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
75913173YNF2-3PF(BE)1セット(3個)ベージュ
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
75913189YNF2-3PF(LGR)1セット(3個)ライトグリーン
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
43276469YNF2-3PF(GY)1セット(3個)グレー
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
86407257YNF2-3PF(LGR)1セット(3個)ライトグリーン
オープン
取扱い終了
代替品有
86407248YNF2-3PF(BE)1セット(3個)ベージュ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86407257YNF2-3PF(LGR)75913189YNF2-3PF(LGR)YNF2-3PF(LGR) 折りたたみ式 収納ボックス YAMAZEN(山善) 75913189折りたたみ式 収納ボックスYAMAZEN(山善)1セット(3個)
2,298
税込2,528
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする