曜日別特売

キッチンタイマー

キッチンタイマー - TMCキッチンタイマー - TMCキッチンタイマー - TMCキッチンタイマー - TMC
(1件のレビュー)

側面のダイヤルを回すだけの直感的な操作で簡単にタイマー設定が出来ます。
画面は分かり易くシンプルな大型デジタル液晶
マグネット付なのでスチール製品に取り付けて設置可能です。
アラームは大、小、無音の3パターンから選択出来ます。

材質ABS樹脂シルバー/ブラック質量(g)73本体寸法(mm)Φ78×28表示形式デジタル使用電池単四×3本(別売)設定時間(最大)99分55秒、(最小)5秒設置方法マグネットカウントダウン機能カウントダウン・カウントアップ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70816884GF-512
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-06-05
用途: キッチンで使用します
その他業種

今までは、スマホを使ってました
この商品はおしゃれで使いやすいかなと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする