曜日別特売

PETフィルム ルミラー

PETフィルム ルミラー - TORAY(東レ)

機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。
UL746B:RTI Electrical 105(℃) mechanical 105(℃)
UL94:VTm-2(厚さ50~210μm)

用途電気絶縁用(モーター、トランス)乳白サイズA4テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10枚)
全9種類を絞り込む
厚さ(μm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(μm)
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70817523H10#50PET2100.29750耐薬品/絶縁
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70817539H10#75PET2100.29775耐薬品/絶縁
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70817548H10#100PET2100.297100耐薬品/絶縁
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70817557H10#125PET2100.297125耐薬品/絶縁
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70817566H10#188PET2100.297188耐薬品/絶縁
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70817575H10#250PET2100.297250耐薬品/絶縁
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70817584H10#300PET2100.297300耐薬品/絶縁
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70817593H10#350PET2100.297350耐薬品/絶縁
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70817609H10#500PET2100.297480耐薬品/絶縁
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする