平田ネジ
シートスタット Lサイズ 4点付 スチール
屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。
用途
吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
付属品
シボリ座金(10.5×35×1.6)、黒フェルト(3/8×28)、平ワッシャー(10.5×35×1.6)、六角ナット1種(3/8)
サイズ
3/8
適合板厚(mm)
9~15
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70818476
SSL4-318-50P
クリップ:スチール(SPHC)、ねじ部:スチール(SWCH10R)
クロメート
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70818485
SSDBL4-318-50P
クリップ:スチール(SPHC)、ねじ部:スチール(SWCH10R)
ドブ(溶融亜鉛)メッキ
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70818494
SSRPL4-318-50P
クリップ:スチール(SPHC)、ねじ部:スチール(SWCH10R)
ラスパート(シルバー)メッキ
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70818503
SSBSL4-318-50P
クリップ:スチール(SPHC)、ねじ部:ステンレス(SUSXM7)
クロメートメッキ
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください