曜日別特売
SSL4-318-50P シートスタット Lサイズ 4点付 スチール 平田ネジ 70818476

 

SSL4-318-50P シートスタット Lサイズ 4点付 スチール 平田ネジ 70818476
SSL4-318-50P シートスタット Lサイズ 4点付 スチール 平田ネジ 70818476

シートスタット Lサイズ 4点付 スチール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は材質など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
材質
クリップ:スチール(SPHC)、ねじ部:スチール(SWCH10R)
注文コード
70818476
品番
SSL4-318-50P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。

用途
吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
材質
クリップ:スチール(SPHC)、ねじ部:スチール(SWCH10R)
表面処理
クロメート
付属品
シボリ座金(10.5×35×1.6)、黒フェルト(3/8×28)、平ワッシャー(10.5×35×1.6)、六角ナット1種(3/8)
サイズ
3/8
適合板厚(mm)
9~15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする