曜日別特売

センサーライト付屋外ワイヤレスカメラ

センサーライト付屋外ワイヤレスカメラ - Panasonic(パナソニック)

本機は、テレビドアホンに増設(登録)して使用するセンサーライト付き屋外専用のワイヤレスカメラ(カメラ)です。
本機のセンサー(動作検知と人感(熱)センサー)が不審者等を検知し反応すると、登録したドアホン親機、子機に呼出音と映像で知らせます。
また、センサー反応時、カメラ周辺の明るさにあわせて本機のLEDライト(威嚇用)が自動点灯するなどの機能を備えています。

付属品スタンドベース×1、ねじA(4×25mm)×4(先端が尖ったねじ)、ねじB(4×20mm)×4(先端が尖ってないねじ)、ねじC(4×25mm)・ワッシャー×各1(先端が尖ったねじ)、防水キャップ (VL-WD813K のみ)×1、センサー範囲調整キャップ1式、へら×1、ねじ隠しカバー×4材質PC+ABS樹脂、ABS樹脂、アルミニウムステンシルバー質量(g)約990電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:約1.4、動作時:約3(LEDライト消灯時)、約5(LEDライト点灯時)角度調整範囲水平:約±90°、垂直:正面~下方向へ約60°(取り付け時に設定可)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約160×118×290(正面設置時、スタンドベース含む)検知範囲【人感(熱)センサー】(周囲温度:約20℃のとき)、水平:約63°/垂直:約20°、検知距離:約5m、【動作検知】水平:約70°/垂直:約53°撮影範囲カメラ角度:水平約70°/垂直約53°取付け方法専用スタンドベースを使用防塵防水性能IP54検知方式焦電型赤外線センサー(人感(熱)センサー)および動作検知電源タイプ電源コード式撮像素子CMOS 30万画素使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:20~90%以下(結露なきこと)通信可能距離(m)約100(ドアホン親機との見通し距離)LED使用数(個)白色LED×2無線通信方式1.9 GHz TDMA-WB最低被写体照度(Lux)1焦点距離固定(約0.5m~∞)映像出力テレビドアホン「302/303/501 シリーズ」に接続時:JPEG QVGA(320×240) 1fps、テレビドアホン「705 シリーズ」に接続時:H.264 VGA(640×480)、最大 3fps、QVGA(320×240)、最大 6fps人感センサー2段階で手動調整可能内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70818808VL-WD813X
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする