- 付属品
- スタンドベース×1、ねじA(4×25mm)×4(先端が尖ったねじ)、ねじB(4×20mm)×4(先端が尖ってないねじ)、ねじC(4×25mm)・ワッシャー×各1(先端が尖ったねじ)、防水キャップ (VL-WD813K のみ)×1、センサー範囲調整キャップ1式、へら×1、ねじ隠しカバー×4
- 材質
- PC+ABS樹脂、ABS樹脂、アルミニウム
- 色
- ステンシルバー
- 質量(g)
- 約990
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 消費電力(W)
- 待機時:約1.4、動作時:約3(LEDライト消灯時)、約5(LEDライト点灯時)
- 角度調整範囲
- 水平:約±90°、垂直:正面~下方向へ約60°(取り付け時に設定可)
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 約160×118×290(正面設置時、スタンドベース含む)
- 検知範囲
- 【人感(熱)センサー】(周囲温度:約20℃のとき)、水平:約63°/垂直:約20°、検知距離:約5m、【動作検知】水平:約70°/垂直:約53°
- 撮影範囲
- カメラ角度:水平約70°/垂直約53°
- 取付け方法
- 専用スタンドベースを使用
- 防塵防水性能
- IP54
- 検知方式
- 焦電型赤外線センサー(人感(熱)センサー)および動作検知
- 電源タイプ
- 電源コード式
- 撮像素子
- CMOS 30万画素
- 使用環境条件
- 周囲温度:-10~+50℃、湿度:20~90%以下(結露なきこと)
- 通信可能距離(m)
- 約100(ドアホン親機との見通し距離)
- LED使用数(個)
- 白色LED×2
- 無線通信方式
- 1.9 GHz TDMA-WB
- 最低被写体照度(Lux)
- 1
- 焦点距離
- 固定(約0.5m~∞)
- 映像出力
- テレビドアホン「302/303/501 シリーズ」に接続時:JPEG QVGA(320×240) 1fps、テレビドアホン「705 シリーズ」に接続時:H.264 VGA(640×480)、最大 3fps、QVGA(320×240)、最大 6fps
- 人感センサー
- 2段階で手動調整可能