小電力型ワイヤレス カードコール

小電力型ワイヤレス カードコール - Panasonic(パナソニック)

発信器をポケットに入れて急な用事で連絡したいときは

用途店舗やオフィスで仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り付属品周波数設定ラベル1枚、リチウム電池CR2032×1個質量(g)約40(電池含む)定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)表示LED点灯使用周囲温度(℃)0~+40電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。)消費電流待機時:10μA以下、動作時:50mA以下使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)電池寿命(年)約1(1日10回使用)内容量1台
注意
※防水構造ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70818923ECE152
41,400
34,980
38,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする