吹き流しKING DATA

吹き流しKING DATA - 結一産業吹き流しKING DATA - 結一産業吹き流しKING DATA - 結一産業吹き流しKING DATA - 結一産業

吹き流し金具をグレードアップ!
新タイプのステンレス製は雪・雨などで回転部が錆びにくく、寒冷地でも長期使用できるようにしています。
また、ステンレスと鉄を組合せることでコストパフォーマンスにも優れている商品になりました。
吹き流し本体の取付部は巻き付き防止のため、縦・横360℃回転できるようにしています。

用途道路・土木工事、建設現場、作業現場の吹き流し取付用仕様防錆、縦・横360℃回転セット内容金具本体、キャップ、巻き付き防止金具材質取付金具:ステンレス、先端キャップ:ステンレス、ボルト:ステンレス、アイボルト:鉄寸法(mm)60Φ×150素材色(シルバー)質量(g)700対応寸法(mm)単管48.6(ピン付き不可)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70823629-
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする