スマホをズボンのベルトやバックパックのショルダーベルトにマウント!
自由度の高い角度調整が可能な3軸タイプ。
荷物の多い旅行中でも手が塞がらず、お手軽にハンズフリー撮影が可能になります。
スマホをホルダーに挟み、ワニ口のクリップを布等の薄くて柔らかいものに挟んで固定します。
クリップは内側がギザギザに加工されており、強力なばねを使用しているため、バッグやジーンズのポケット等の薄い布にも確実に取り付けることができます。
手回しネジを外せばホルダーを簡単に外すことができるため、スマートフォンを前向き/後ろ向きのどちらにも設定可能です。
また、クリップは平らなので置きやすく、テーブル上で簡易スタンドとしてもご使用いただけます。
スマホの向きを調整するための可動部が3箇所あり、3軸方向に調整できます。
クリップのベース部分:360度回転するため、スマホを縦や横に自由に回転させることが可能
ジョイント部分:ホルダーを固定しているジョイントが水平軸方向に可動
アーム部分:J字型のアームが垂直軸方向に可動
バックパックのショルダーベルトに固定すれば、目線に近い胸元から撮影ができ、スマホで臨場感のある動画がハンズフリーで撮影可能になります。
旅行やお出かけの楽しい思い出を、スマホでドキュメンタリー風に残してみませんか?
ホルダー部分とクリップのジョイントにはGoPro互換マウントを採用。
ホルダーを取り外してGoPro等のアクションカメラも装着可能です。