多機能グリップホルダー

多機能グリップホルダー - JTT

ひとつで様々な使い方が出来る多機能な多関節セルフィースティックです。
アームを伸ばして「自分撮りスティック」に!
付属のミニ三脚を装着/展開して「アームスタンド」に!
ミニ三脚のみでも使用可能
アームを取り外して「ハンドグリップ」に!
コの字型に曲げてペット目線でのローアングル撮影に!
しっかりと握りこむことが出来るラバーグリップに2本のアームをジョイント。
角度調節により思い通りのアングルで撮影を楽しむことが出来ます。
関節のスクリューをきっちりと締め込むことでしっかりとスマホを保持。
アームを最大まで伸ばして背景を活かした自撮りや、片手で安定した撮影のためのグリップ、
アームスタンドやミニ三脚として集合写真などを楽しむことが出来ます。
グリップ部内に収納されたミニ三脚を取り出し、グリップに装着/展開すれば、本体を立てることができます。
※簡易的なスタンドとしてご利用ください。また、風や振動による転倒にご注意ください。
スマホホルダーを取り外して、ミニ三脚と直接接続することが可能。
コンパクトなスマホ用ミニ三脚として使うことが出来ます。
2本のアームを取り外せば、グリップ部に直接スマホホルダーを接続可能。
グリップを持って安定した撮影が可能になります。
多関節アームのジョイントにはGoPro互換マウントを採用。
ホルダーを取り外してGoPro等のアクションカメラを装着可能です。

セット内容本体、ミニ三脚(本体に内蔵)、ハンドストラップ、スクリュー、スマホホルダー全長(mm)約275(折りたたみ時)~約605(伸長時)質量(g)約210奥行(mm)約65(突起含まず)横幅(mm)約37対応機種横幅60mm~85mm、厚み12mmまでのスマートフォン及びGoPro互換マウントに対応するアクションカメラ内容量1個
注意
※製品の仕様は性能向上のため予告なく変更される場合があります。
※画像で使用している機器やアクセサリー等は本製品には付属しておりません。
※コンピュータ画面の色表現の都合上、色・イメージ等実際の商品と異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70819404MULTIGRIP-P
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする