曜日別特売

Type-C L型変換コネクター 垂直L型

Type-C L型変換コネクター 垂直L型 - JTT
(1件のレビュー)

USBType-C端子の向きを90度変えるアダプタです。
MacやiPadPro、ノートPC等のType-C端子周辺の省スペース化に最適です。
本製品は、Type-C端子の向きを変えるだけのシンプルな製品です。
Type-Cケーブルの端子をL字形状に変更出来ます。
これによりケーブルが飛び出すことによる周辺機器との干渉や、ケーブルを無理に曲げることによるトラブルを未然に防ぐことが出来ます。
USB3.1に対応しており、MacBookなどの充電にもご利用いただけます。

寸法(mm)約20×13×15(オス端子含まず)質量(g)約4オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C適合用途充電・データ転送内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70819413TCTC01-BK
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-07
用途: USB-C機器の接続
みはし医院医療・福祉・介護関連業

どうしてもUSBCのコネクタの向きを変える必要があり購入しました。テンキーを接続していますが、問題なく接続出来ています。安価で良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする