ワイルドホルダーR

ワイルドホルダーR - JTTワイルドホルダーR - JTTワイルドホルダーR - JTTワイルドホルダーR - JTTワイルドホルダーR - JTT

スマホを縦にも横にも固定可能!
回転可能なホルダーを搭載したスマホ用三脚座。
スマホを固定したまま回転させることが可能。
任意の角度で固定できます。
ホルダーの対応幅は約58mmから105mmまで。
様々なサイズのスマートフォンに対応。
つまみを締め込むことにより、確実に固定できます。
三脚台座とホルダー部分の2箇所に三脚ネジ穴を装備。
様々な使い方に対応します。

材質プラスチック対応機種幅58mm~105mmねじ規格1/4インチメス×2箇内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70819919WASPHA-R
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする