ステンレス316製の鏡面仕上げで、とても美しい仕上がりです。
すべてハンドメイドで曲げ・仕上げを行っているので、とてもシンプルですが曲線美を強調したデザインになっています。
スタンダードタイプは手の持ちやすさを考えて径が少し楕円形になっており、この径サイズは24mm楕円形の部分は20mmサイズですが、お客様より「クランプタイプのロッドホルダーを取り付けたいが楕円形のため取り付けしにくい、径が完全な円形タイプを作ってほしい」とリクエストをもとに発売した新製品です。
ポール部分の径は直径22mmで,取り付けはスタッドボルトタイプで長めの設定なので簡単に装着でき、強度があり、ハンドレール以外にもクランプオンロッドホルダーの取り付けベースとしてお使いいただくことが可能です。