スーパーコールドチェスト

スーパーコールドチェスト - トップウォータースーパーコールドチェスト - トップウォータースーパーコールドチェスト - トップウォータースーパーコールドチェスト - トップウォーター

ローテーショナルモールド社製トップウォーターオリジナル スーパーコールドチェスト。
漁業関係者を対象にマグロ、カツオなどの鮮度管理を考えて製作した大型のアイスチェストで,外径サイズを分厚くすることのよって保冷力が段違いで高くなっています。
製法はローテーショナルモールドの一体成型。
頑丈で密閉性も高く、内部のウレタンフォームも厚くしているため保冷力に優れた造りとなっています。
内部は魚の大きさにより間仕切りができるよう間仕切り板が2枚付いており、蓋の開閉はハードな使用状況を考えてステンレススプリング製のラッチを使用。
取っ手はダブルブレイドポリエステルロープ付きラバークリップ。
大型ドレン付。
底面には滑り止めウレタンボトムクリップが取り付けられています。
上蓋にぴったりとあう専用クッションシート付です。
ボートのキャビンにもう一つシートが増えた感覚でとても便利です。

セット内容専用クッション付質量(kg)19.5ホワイト容量(L)75.68幅(cm)44.5高さ(cm)44.5横(cm)84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70820436TWSCC80QT_S
63,000
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする