クランプオン プレミアムスピニングロッドホルダー

クランプオン プレミアムスピニングロッドホルダー - トップウォータークランプオン プレミアムスピニングロッドホルダー - トップウォータークランプオン プレミアムスピニングロッドホルダー - トップウォータークランプオン プレミアムスピニングロッドホルダー - トップウォーター

ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のスピニングロッドホルダー。
モールドによる一体型構造で頑丈なオールステンレス製、船体に鮮やかに生えるシルバーカラーは高級感があります。
ステンレス材質は耐腐食、耐久性強化をおこなっているマリングレードステンレス316素材。
リールキーパーがあることで、差し込んだロッド不要な回転やぐらつきを防止します。
先端のホルダーキャップは耐UV樹脂製でスピニングリールのサイズに合わせて両面に2サイズの溝をつけています。
角度調節可能なパイプクランプ式で、角度調節はスプリング内蔵のグレーヴプレートのため六角レンチで簡単に変更できます。
エンドはスピニング対応のためピンは入れていません。

材質オールステンレス製(マリングレードステンレス316素材)長さ(mm)325シルバー取付け方法角度調節可能なパイプクランプ式外径(mm)65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70820479-
8,800
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする