曜日別特売

携帯黒板 フィットダブル

携帯黒板 フィットダブル - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]携帯黒板 フィットダブル - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]携帯黒板 フィットダブル - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]携帯黒板 フィットダブル - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]携帯黒板 フィットダブル - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]携帯黒板 フィットダブル - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]携帯黒板 フィットダブル - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]携帯黒板 フィットダブル - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
(3件のレビュー)

表裏両面使える携帯型工事用黒板。板面デザインの組み合わせも多彩で現場に合わせた使い分けが可能。マグネットも使用可能な板面なので、繰り返し使用する文言はあらかじめマグネットシートで作成して貼り付けて使用が可能です。光を反射しにくい板面。マーカー・ラーフル付属。

用途工事内容を記入して現場記録写真撮影の際に使用する黒板伸縮範囲(mm)180~550ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)187×158内容量1個
注意
※クレヨンチョークは使用できません(消せません)。
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
表示項目
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70822177HSY-1/MJフィットマーカー、スポンジラーフル、ペンホルダーグリーン表:工事名(ヨコ1段)/裏:無地
5,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
70822186HSY-2/MJフィットマーカー、スポンジラーフル、ペンホルダーグリーン表:工事名・工種(ヨコ2段)/裏:無地
5,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
70822195HSY-22S/MJフィットマーカー、スポンジラーフル、ペンホルダーグリーン表:工事名・工種・測点(ヨコ2段)/裏:無地
5,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
70822204HSY-3S/MJフィットマーカー、スポンジラーフル、ペンホルダーグリーン表:工事名・工種・測点(ヨコ3段)/裏:無地
5,800
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
70822213HSY-22S/1フィットマーカー、スポンジラーフル、ペンホルダーグリーン表:工事名・工種・測点(ヨコ2段)/裏:工事名(ヨコ1段)
5,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
70822229HSY-MJ/MJフィットマーカー、スポンジラーフル、ペンホルダーグリーン表:無地/裏:無地
5,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
70822238HSY-3I/MJフィットマーカー、スポンジラーフル、ペンホルダーグリーン表:工事名・工種・位置(ヨコ3段)/裏:無地
5,800
5,298
5,828(税込)
14日以内出荷
返品不可
70822247HSY-1/1フィットマーカー、スポンジラーフル、ペンホルダーグリーン表:工事名(ヨコ1段)/裏:工事名(ヨコ1段)
5,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
70822256HSY-2/1フィットマーカー、スポンジラーフル、ペンホルダーグリーン表:工事名・工種(ヨコ2段)/裏:工事名(ヨコ1段)
5,800
4,998
5,498(税込)
14日以内出荷
返品不可
70822265HSY-3S/1フィットマーカー、スポンジラーフル、ペンホルダーグリーン表:工事名・工種・測点(ヨコ3段)/裏:工事名(ヨコ1段)
5,800
4,998
5,498(税込)
14日以内出荷
返品不可
70822274HSY-3I/1フィットマーカー、スポンジラーフル、ペンホルダーグリーン表:工事名・工種・位置(ヨコ3段)/裏:工事名(ヨコ1段)
5,800
5,298
5,828(税込)
14日以内出荷
返品不可
70822283HSY-2/2フィットマーカー、スポンジラーフル、ペンホルダーグリーン表:工事名・工種(ヨコ2段)/裏:工事名・工種(ヨコ2段)
5,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
70822299HSY-22S/2フィットマーカー、スポンジラーフル、ペンホルダーグリーン表:工事名・工種・測点(ヨコ2段)/裏:工事名・工種(ヨコ2段)
5,800
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
70822308HSY-3S/2フィットマーカー、スポンジラーフル、ペンホルダーグリーン表:工事名・工種・測点(ヨコ3段)/裏:工事名・工種(ヨコ2段)
5,800
5,298
5,828(税込)
14日以内出荷
返品不可
70822317HSY-3I/2フィットマーカー、スポンジラーフル、ペンホルダーグリーン表:工事名・工種・位置(ヨコ3段)/裏:工事名・工種(ヨコ2段)
5,800
5,298
5,828(税込)
14日以内出荷
返品不可
70822326HSY-22S/22Sフィットマーカー、スポンジラーフル、ペンホルダーグリーン表:工事名・工種・測点(ヨコ2段)/裏:工事名・工種・測点(ヨコ2段)
5,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
70822335HSY-3S/22Sフィットマーカー、スポンジラーフル、ペンホルダーグリーン表:工事名・工種・測点(ヨコ3段)/裏:工事名・工種・測点(ヨコ2段)
5,800
5,298
5,828(税込)
14日以内出荷
返品不可
70822344HSY-3I/22Sフィットマーカー、スポンジラーフル、ペンホルダーグリーン表:工事名・工種・位置(ヨコ3段)/裏:工事名・工種・測点(ヨコ2段)
5,800
5,298
5,828(税込)
14日以内出荷
返品不可
70822353HSY-3S/3Sフィットマーカー、スポンジラーフル、ペンホルダーグリーン表:工事名・工種・測点(ヨコ3段)/裏:工事名・工種・測点(ヨコ3段)
5,800
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
70822369HSY-3I/3Sフィットマーカー、スポンジラーフル、ペンホルダーグリーン表:工事名・工種・位置(ヨコ3段)/裏:工事名・工種・測点(ヨコ3段)
5,800
5,298
5,828(税込)
14日以内出荷
返品不可
70822378HSY-3I/3Iフィットマーカー、スポンジラーフル、ペンホルダーグリーン表:工事名・工種・位置(ヨコ3段)/裏:工事名・工種・位置(ヨコ3段)
5,800
4,998
5,498(税込)
14日以内出荷
返品不可
70822387HWY-1/MJフィットマーカー、スポンジラーフル、ペンホルダーホワイト表:工事名(ヨコ1段)/裏:無地
5,800
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
70822396HWY-2/MJフィットマーカー、スポンジラーフル、ペンホルダーホワイト表:工事名・工種(ヨコ2段)/裏:無地
5,800
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
70822405HWY-22S/MJフィットマーカー、スポンジラーフル、ペンホルダーホワイト表:工事名・工種・測点(ヨコ2段)/裏:無地
5,800
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
70822414HWY-3S/MJフィットマーカー、スポンジラーフル、ペンホルダーホワイト表:工事名・工種・測点(ヨコ3段)/裏:無地
5,800
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
70822423HWY-22S/1フィットマーカー、スポンジラーフル、ペンホルダーホワイト表:工事名・工種・測点(ヨコ2段)/裏:工事名(ヨコ1段)
5,800
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
70822439HWY-MJ/MJフィットマーカー、スポンジラーフル、ペンホルダーホワイト表:無地/裏:無地
5,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
70822448HWY-3I/MJフィットマーカー、スポンジラーフル、ペンホルダーホワイト表:工事名・工種・位置(ヨコ3段)/裏:無地
5,800
5,298
5,828(税込)
14日以内出荷
返品不可
70822457HWY-1/1フィットマーカー、スポンジラーフル、ペンホルダーホワイト表:工事名(ヨコ1段)/裏:工事名(ヨコ1段)
5,800
5,298
5,828(税込)
14日以内出荷
返品不可
70822466HWY-2/1ボード用マーカー、スポンジラーフル、ペンホルダーホワイト表:工事名・工種(ヨコ2段)/裏:工事名(ヨコ1段)
5,800
5,298
5,828(税込)
14日以内出荷
返品不可
70822475HWY-3S/1ボード用マーカー、スポンジラーフル、ペンホルダーホワイト表:工事名・工種・測点(ヨコ3段)/裏:工事名(ヨコ1段)
5,800
5,298
5,828(税込)
14日以内出荷
返品不可
70822484HWY-3I/1ボード用マーカー、スポンジラーフル、ペンホルダーホワイト表:工事名・工種・位置(ヨコ3段)/裏:工事名(ヨコ1段)
5,800
5,298
5,828(税込)
14日以内出荷
返品不可
70822493HWY-2/2ボード用マーカー、スポンジラーフル、ペンホルダーホワイト表:工事名・工種(ヨコ2段)/裏:工事名・工種(ヨコ2段)
5,800
5,298
5,828(税込)
14日以内出荷
返品不可
70822509HWY-22S/2ボード用マーカー、スポンジラーフル、ペンホルダーホワイト表:工事名・工種・測点(ヨコ2段)/裏:工事名・工種(ヨコ2段)
5,800
5,298
5,828(税込)
14日以内出荷
返品不可
70822518HWY-3S/2ボード用マーカー、スポンジラーフル、ペンホルダーホワイト表:工事名・工種・測点(ヨコ3段)/裏:工事名・工種(ヨコ2段)
5,800
4,998
5,498(税込)
14日以内出荷
返品不可
70822527HWY-3I/2ボード用マーカー、スポンジラーフル、ペンホルダーホワイト表:工事名・工種・位置(ヨコ3段)/裏:工事名・工種(ヨコ2段)
5,800
5,298
5,828(税込)
14日以内出荷
返品不可
70822536HWY-22S/22Sボード用マーカー、スポンジラーフル、ペンホルダーホワイト表:工事名・工種・測点(ヨコ2段)/裏:工事名・工種・測点(ヨコ2段)
5,800
4,998
5,498(税込)
14日以内出荷
返品不可
70822545HWY-3S/22Sボード用マーカー、スポンジラーフル、ペンホルダーホワイト表:工事名・工種・測点(ヨコ3段)/裏:工事名・工種・測点(ヨコ2段)
5,800
4,998
5,498(税込)
14日以内出荷
返品不可
70822554HWY-3I/22Sボード用マーカー、スポンジラーフル、ペンホルダーホワイト表:工事名・工種・位置(ヨコ3段)/裏:工事名・工種・測点(ヨコ2段)
5,800
5,298
5,828(税込)
14日以内出荷
返品不可
70822563HWY-3S/3Sボード用マーカー、スポンジラーフル、ペンホルダーホワイト表:工事名・工種・測点(ヨコ3段)/裏:工事名・工種・測点(ヨコ3段)
5,800
4,998
5,498(税込)
14日以内出荷
返品不可
70822579HWY-3I/3Sボード用マーカー、スポンジラーフル、ペンホルダーホワイト表:工事名・工種・位置(ヨコ3段)/裏:工事名・工種・測点(ヨコ3段)
5,800
5,298
5,828(税込)
14日以内出荷
返品不可
70822588HWY-3I/3Iボード用マーカー、スポンジラーフル、ペンホルダーホワイト表:工事名・工種・位置(ヨコ3段)/裏:工事名・工種・位置(ヨコ3段)
5,800
5,298
5,828(税込)
14日以内出荷
返品不可
70822597HBY-1/MJフィットマーカー、スポンジラーフル、ペンホルダーブラック表:工事名(ヨコ1段)/裏:無地
5,800
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
70822606HBY-2/MJフィットマーカー、スポンジラーフル、ペンホルダーブラック表:工事名・工種(ヨコ2段)/裏:無地
5,800
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
70822615HBY-22S/MJフィットマーカー、スポンジラーフル、ペンホルダーブラック表:工事名・工種・測点(ヨコ2段)/裏:無地
5,800
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
70822624HBY-3S/MJフィットマーカー、スポンジラーフル、ペンホルダーブラック表:工事名・工種・測点(ヨコ3段)/裏:無地
5,800
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
70822633HBY-22S/1フィットマーカー、スポンジラーフル、ペンホルダーブラック表:工事名・工種・測点(ヨコ2段)/裏:工事名(ヨコ1段)
5,800
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
70822649HBY-MJ/MJフィットマーカー、スポンジラーフル、ペンホルダーブラック表:無地/裏:無地
5,800
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
70822658HBY-3I/MJフィットマーカー、スポンジラーフル、ペンホルダーブラック表:工事名・工種・位置(ヨコ3段)/裏:無地
5,800
5,298
5,828(税込)
14日以内出荷
返品不可
70822667HBY-1/1フィットマーカー、スポンジラーフル、ペンホルダーブラック表:工事名(ヨコ1段)/裏:工事名(ヨコ1段)
5,800
5,298
5,828(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-01
用途: フィットマーカー消えない

付属品のフィットマーカーで、書いてみたら消えませんでした、付属品のスポンジで消しても消えない。チョークなどで記入しないといけない。

1が参考にしています
対象商品 : 70822229
2022-11-09
用途: 現場等での工事写真の撮影
建設業・工事業

ソフトなグリップで太さも丁度よくて持ちやすく、黒板部も上下はもちろん横にも回転するので構図が決めやすい。

対象商品 : 70822633
2022-10-21
用途: 工事写真
有限会社 八つ葉園材建設業・工事業

両面マグネットが使えて便利です、グリップがもう少し握りやすかったらよいと思います
黒板の面が傷つきさびやすいのが欠点かな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする