バクマ工業
B-UV U型フード付換気口 下部開放タイプ
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
種類
U型フード付ガラリ
仕上
ヘアーライン(フード)、アクリル電着塗装
寸法F(mm)
7
寸法G(mm)
12
色
クリアー
付属品
水切付
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.1MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
材質
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
適合パイプ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70824094
B-100UV
100
-
152
97
81
47
154
7
179
147
25
98~111
¥
3,650
¥
1,498
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
70824103
B-100UV-A
100
本体部:SUS304、防虫網:SUS304 Φ0.23×16メッシュ
152
97
81
47
154
7
179
147
25
98~111
¥
4,150
¥
1,498
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
70824119
B-150UV
150
-
197
145
124
56
212
12
234
200
28
146~165
¥
5,900
¥
3,398
¥
1,898
アウトレット
¥
2,088
(税込)
当日出荷
残り14点です
70824128
B-150UV-A
150
本体部:SUS304、防虫網:SUS304 Φ0.23×16メッシュ
197
145
124
56
212
12
234
200
28
146~165
¥
6,700
¥
3,398
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください