曜日別特売

B-TV 丸・平型換気口

B-TV 丸・平型換気口 - バクマ工業
種類丸・平型ガラリ仕上ヘアーライン(本体)、電解研磨(ルーバー)、アクリル電着塗装クリアー内容量1個
関連資料:寸法図(0.1MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
材質
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
適合パイプ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70824137B-100TV100-1459748712398~111
1,950
999
1,099(税込)
当日出荷
70824146B-100TV-A100本体部:SUS304、防虫網:SUS304 Φ0.23×16メッシュ1459748712398~111
2,450
999
1,099(税込)
当日出荷
70824155B-150TV150-200145568174146~165
3,000
2,298
2,528(税込)
当日出荷
70824164B-150TV-A150本体部:SUS304、防虫網:SUS304 Φ0.23×16メッシュ200145568174146~165
3,800
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする