曜日別特売

プリーツマスク 学童 40枚入

プリーツマスク 学童 40枚入 - アイリスオーヤマプリーツマスク 学童 40枚入 - アイリスオーヤマプリーツマスク 学童 40枚入 - アイリスオーヤマプリーツマスク 学童 40枚入 - アイリスオーヤマプリーツマスク 学童 40枚入 - アイリスオーヤマプリーツマスク 学童 40枚入 - アイリスオーヤマプリーツマスク 学童 40枚入 - アイリスオーヤマプリーツマスク 学童 40枚入 - アイリスオーヤマ

1枚ずつ個別包装されているので持ち運びに便利なプリーツマスクです。
花粉・ウイルス飛沫等99%カットするフィルターを採用しています。
やわらか丸耳ひもで耳が痛くなりにくいです。
ダブルΩプリーツ加工が、口元空間をキープするので、会話がラクにできます。

サイズ学童向け対象花粉/ウイルス構造3層入数(枚)40包装形態個包装ひもタイプ耳かけ形状プリーツ型ホワイト材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレン寸法(縦×横)(mm)80×135アズワン品番65-2321-49内容量1箱(40枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
構造
入数(枚)
包装形態
ひもタイプ
形状
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70824514PK-NV40G3層40個包装耳かけプリーツ型ホワイト80×135
オープン
649
714(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする