モノタロウ

CO2モニター NDIRセンサー式

CO2モニター NDIRセンサー式 - モノタロウCO2モニター NDIRセンサー式 - モノタロウCO2モニター NDIRセンサー式 - モノタロウCO2モニター NDIRセンサー式 - モノタロウ
(21件のレビュー)

二酸化炭素濃度、温湿度を1つの画面上に表示、換気のタイミングの目安となるアラーム設定できます。
最高、最低値表示、過去のCO2濃度がグラフ表示できるので非常に便利です。
NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー搭載しているため、高精度で長期間使用でも測定誤差が起きにくいです。
【NDIR(非分散型赤外線吸収方式)デュアルビームセンサーとは】
NDIR(非分散型赤外線吸収方式)は単光源、単波長と2波長(デュアルビームセンサー)に分かれます。
単波長は、吸収波長で測定する方式で長期にわたるドリフト(出力の変動幅)が大きいデメリットがあります。
2波長(デュアルビームセンサー)は、吸収波長だけでなく、吸収の影響を受けにくい参照波長を使用し、
ドリフトを補正しており、長期間使用する際、測定誤差が起きにくい高精度なセンサーとなります。

測定精度
0~3,000ppm:±50ppmあるいは計測値の±5%のどちらか大きい方、
3,000ppm以上:計測値の±7%
用途オフィス、学校、店舗、病院、工場、イベント等の人の集まる場所の二酸化濃度管理。ビニールハウスや温室でのCO2濃度管理に使用するCO2濃度計として。付属品取扱説明書、USBケーブル(USB miniB)材質ケース:ABS樹脂、パネル:アクリル樹脂測定範囲CO2濃度:0~5,000ppm、温度:0~90℃、湿度:5~95%RH質量(g)170電源DC5V/500mA(USB miniB)測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×90×35表示桁数(最小)CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:1%RH表示LED1000ppm未満(緑色)、1000ppm以上~1499ppm(黄色)、1500ppm以上(赤色)(設定値変更可)使用環境温度(℃)0~50(結露なきこと)設置方法卓上用(背面スタンド)壁掛け可能検知対象ガス二酸化炭素アラーム1000ppm以上で発報※設定値変更可、ミュート機能有内容量1台
取扱説明書:(8.6MB)
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
※充電・電池式ではありません。
※防水、防滴機能はございません。
水回りや水しぶきのかかる場所での使用は故障の原因となりますので絶対に行わないでください。また、水にぬれた際は使用しないでください。感電、発熱、発火の原因となります。
※AC電源は付属していません。
※床から0.4~1.5mの高さ、窓や入口から2m以上離れた場所に設置してください。
※人の呼吸の直接影響を避ける為、人のいる場所から50cm以上離れた場所に設置してください。
※自動校正機能は、連続7日間電源供給され、且つ測定値が400~450ppmの時に自動校正が行われます。
上記以外で校正をしたいときは、手動校正機能をご使用ください。
※製品の仕様は製品の改善・品質向上のため予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71169596-
12,980
14,278(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-28
用途: 事務所の換気目安に使用しています
株式会社帝国電機製作所製造業

バックライトが常に点いていてほしいのですが、時間がたつと消えてしまうのが不満です。
バックライトが消えていると視認性が悪い為、USBに常時繋いでいるので常時点灯が選択できるようにして欲しいです。

2025-07-19
用途: 農業ハウス

音が大きいので老人にはありがたいです。湿度が高く、高温になる環境での耐久性が気になります。できれば普通のコンセントだとありがたいです。

2025-02-25
用途: 室内のCO2モニター
みはし医院医療・福祉・介護関連業

お勧めできる機械です。様々なセンサーがありますがNDIR方式以外の物は使い物になりません。専門家から「センサーは電気を食うので電池式の物は使えない物が多い」というアドバイスをいただき、もっと安い物もありますが、こちらを購入しました。通常室内のCO2濃度上限は1000ppmという事ですが、石油ストーブを使いますと軽く超えます。アラームはかなり大きい音です。音を切ってしまっても、アラームランプが付きますので一目で分かります。USB電源は、さほどの大容量の物は不要ですから、安価な物で十分でしょう。精度ですが、かなり良いと思っております。

2025-05-09
用途: 教室、電車社内、自動車内の空気環境モニター

電池式充電器と合わせてポータブル化し、様々な個所で二酸化炭素モニターとした。初期キャリブレーションが恐らく必要。海から風が吹いているときに海岸でキャリブレーション(400ppmに設定される=固定値)し、これを基準とする。学校の教室では、1500ppmを超えることが分かり、換気対策をとった。自家用車内は短時間で1000ppmを超えるのでベンチレーションが望ましい。これまで見えていなかった環境が見える。操作部は静電スイッチのようで、ポータブル化するときにベニヤ板をマスキングテープで貼り付け、感度を落とした。さもないと、望まないスイッチ操作が勝手に生じる。蚊がCO2で人をセンスする気持ちが見えるような気がする。

2025-10-15
用途: 主に暖房時の部屋の換気の目安
卸売・小売業

2年前から電気代高騰の対策に、暖房をエアコンからガスファンひーちーに切り替えたが、空気の汚れがかなり気になり、シーズン前だが購入した。
数値がこまめに変化するし、窓を開けた時の値などを見ると、値は信用できそうだが、残念なのは、バックライトが消えると液晶画面がほとんど見えず、せっかく温湿度計が付いているのに、あまり役に立たない。
バックライト無しでも見易い液晶か、バックライト常時点灯できるようにしてほしい。
1000ppm以上のオレンジのLEDは、黄色味が強く遠くからだと緑と区別しづらい。
出来れは電池式にしてほしいとか、無電圧の接点出力をつけてほしいとか、多少不満もあるが、信頼できるNDIR式としては、価格も安くきちんと日本語だだしキャンペーンで15%割引もあり、耐久性は、まだ分かりませんが、かなり手頃で役に立ちそうです。

対象商品 : 71169596
2024-02-22
用途: 室内換気をする目安に使っている。
製造業

換気前後に推移が分かりやすく良い商品です。電源接続については、USB AC充電器 ACアダプターを別途購入する必要があるので、セットになっていると良いかと思うが、別途、安価なところで購入したほうが良い場合があるので、金額次第となりますが・・・。

1が参考にしています
対象商品 : 71169596
2024-04-20
用途: 居室の環境管理
サービス業

二酸化炭素濃度が上がると左側のLEDの色で知らせてくれますので、液晶が読めない距離からでもおおよその状況がわかります。履歴が見られるのも便利です。ただ、履歴表示切り替えの操作が少しやりにくく感じます。

対象商品 : 71169596
2023-02-05
用途: 事務所の換気状況判断用
製造業

非常に感度が良く反応も早い。外気だと420~430ppmを示し、灯油ファンヒーターを使用する室内だと1,300ppmまで変化し正確で信頼性がある。常時電源が必要なタイプであるがUSBタイプAでコードが短く、コンセントが遠い場合は手持ちの長いタイプB/Cコードが使えずやや不便。温湿度表示もあり便利。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする