カバー付アルミシャーシ

カバー付アルミシャーシ - タカチ電機工業カバー付アルミシャーシ - タカチ電機工業カバー付アルミシャーシ - タカチ電機工業カバー付アルミシャーシ - タカチ電機工業カバー付アルミシャーシ - タカチ電機工業カバー付アルミシャーシ - タカチ電機工業カバー付アルミシャーシ - タカチ電機工業カバー付アルミシャーシ - タカチ電機工業
(1件のレビュー)

平板カバー付の低価格アルミシャーシです。
カバーの付け外しがしやすく、機器の組み込みやメンテナンスが容易な多用途ケースです。
内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。

材質アルミ板A1100Pメタリックシルバー塗装表面処理裏面 導通処理RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全12種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法W(mm)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70824758T8-4-5508080×35×50
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
70824767T10-4-770100100×40×70
1,270
1,198
1,318(税込)
当日出荷
70824776T12-5-880120120×50×80
1,430
1,398
1,538(税込)
当日出荷
70824785T15-5-10100150150×50×100
1,680
1,498
1,648(税込)
当日出荷
70824794T20-6-13130200200×60×130
2,470
2,398
2,638(税込)
当日出荷
70824803T25-6-15150250250×60×150
2,880
2,798
3,078(税込)
当日出荷
22332505T10-7-10100100100×70×100
1,770
1,698
1,868(税込)
当日出荷
お客様組立品
22332514T12-7-770120120×70×70
1,840
1,798
1,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
22332530T15-9-15150150150×85×150
2,840
2,798
3,078(税込)
当日出荷
お客様組立品
22332539T16-7-990160160×70×90
1,960
1,898
2,088(税込)
当日出荷
お客様組立品
22332548T22-8-14140220220×80×140
3,270
3,198
3,518(税込)
当日出荷
お客様組立品
22332557T30-7-18180300300×70×180
3,710
3,698
4,068(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70824758
2022-10-08
用途: 電機配線の中継
清水電機製造業

いわゆるMBタイプのプルboxタイプという感じのものです
配線穴の事をかんがえるとこちらの方が格段に使いやすいです
材質・強度はおなじかな

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする