曜日別特売

抗菌折りたたみコンテナ

抗菌折りたたみコンテナ - YAMAZEN(山善)抗菌折りたたみコンテナ - YAMAZEN(山善)抗菌折りたたみコンテナ - YAMAZEN(山善)抗菌折りたたみコンテナ - YAMAZEN(山善)

衛生管理シリーズ。
流通の効率を高め多様な業界の通函に!
簡単折り畳み+嵌合可能。
優れた抗菌性能を発揮し、JIS抗菌性能基準をクリア。
ポリプロピレンに抗菌材を配合して成形しているため、効果は半永久的に持続します。(使用条件による)
食品衛生法 厚生労働省告示第370号試験適合商品。HACCP対応を検討中のお客様におススメです。
側面2箇所「抗菌」の印字あり。

用途商品の運搬や保管に最適です。フタの有無あり最大積載荷重(kg)15折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×366×95内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×335×309外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)281外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)304有効内寸法・幅(mm)493内容量1個
注意
※個人宅配送・不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70825266AB-CFS50L50530×366×281乳白色95
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする