曜日別特売

CoolSplice クイック コネクト スプライス

CoolSplice クイック コネクト スプライス - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))CoolSplice クイック コネクト スプライス - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))CoolSplice クイック コネクト スプライス - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))CoolSplice クイック コネクト スプライス - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))CoolSplice クイック コネクト スプライス - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))CoolSplice クイック コネクト スプライス - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))CoolSplice クイック コネクト スプライス - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))CoolSplice クイック コネクト スプライス - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

ワンプッシュ式電線中継コネクタ
1ピース+小型・スリム+被覆剥き不要+防水
押すだけ簡単!現場施工に最適な電線中継用
防水コネクタ
専用工具不要:汎用プライヤー等で施工可能
電線被覆剥き不要
片側ずつ結線
透明ボディ:正しく結線できてるか目視可能
広範囲な適応電線:0.3SQ~0.75SQ
単線。スズメッキ線、撚線に適応可能

用途電線中継用コネクタ定格電流(A)15動作電圧(V)DC400、AC600適合電線サイズAWG:12/14、14/16RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合電線(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
708254582213600-1青/黄4.0/2.5、2.5/1.5
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
708254672213600-2赤/黄4.0/2.5
1.5/0.75
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
708254762213600-3青/赤4.0/2.5
1.5/0.75
オープン
取扱い終了
返品不可
708254852213600-7黄/黄4.0/2.5
1.5/0.75
オープン
取扱い終了
708254942213600-8赤/赤4.0/2.5
1.5/0.75
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする