TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
スプライス
ワイヤーグリップコネクタ(キャップツイストスプライス)
工具不要で結線可能
用途
閉端部のスプライス
容量
スプライス:3+アース
最大電圧(V)
AC600
使用温度範囲(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
全12種類を絞り込む
適合電線範囲 AWG(#)
選択してください
14~6
14~10
18~8
18~10
22~6
22~8
22~10
22~14
色
選択してください
オレンジ
グレー
緑
茶
赤
青
黄
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
適合電線範囲 AWG(#)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70825993
2299513-1(CR2092-000)
22~10
黄
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70826009
2299511-1(CR2093-000)
14~10
緑
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70826018
2299510-1(CR2100-000)
22~8
茶
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70826036
2299503-1(CR2103-000)
22~14
オレンジ
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70826079
2299508-1(CR2108-000)
18~10
黄
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70826097
2299501-1(CR2101-000)
22~14
青
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70826106
2299505-1(CR2105-000)
22~10
黄
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70826027
2299502-1(CR2102-000)
22~14
グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
70826045
2299504-1(CR2104-000)
22~10
赤
オープン
取扱い終了
返品不可
70826054
2299506-1(CR2106-000)
14~6
青
オープン
取扱い終了
返品不可
70826063
2299507-1(CR2107-000)
18~8
赤
オープン
取扱い終了
返品不可
70826088
2299512-1(CR2091-000)
22~6
赤
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表