曜日別特売

スプライス

スプライス - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スプライス - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スプライス - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

エレクトロタップ スプライス
単線及び撚線に分岐、または貫通タップをつくる高信頼性の接続子。
耐久性の高いナイロン製本体に装填された接触子は、錫めっき黄銅製。
電線被覆剥きを必要としないセルフストリッピング方式で電線への取り付けもプライヤで簡単に行えます。

用途
自動車
娯楽機器
機器配線・分岐
補修用途
使用温度範囲(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電線抱合範囲AWG(#)
適合電線(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70826124171425-11袋(100個)20-180.5-0.9
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
70826133177766-11袋(100個)自然色24-220.18-0.36
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
708261497354111袋(50個)11-104.0-6.0
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
70826115171404-11袋(100個)16-141.25-2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする