小型静音ステンレス2段台車

小型静音ステンレス2段台車 - 金沢車輌小型静音ステンレス2段台車 - 金沢車輌

軽量な静音樹脂台車にSUS304製ステンレスカバーを取り付けた静音ステンレス台車です。
ハンドル取付ボルトやバンパー取付ネジにもステンレス製を採用。
積載面を含む使用面は全てSUS304ステンレスを採用することにより高い防錆性を実現。
医療用、食品用などあらゆる分野で使用が可能な2段台車です。
安心・安全・高品質の純日本製です。特許取得製品

シルバーキャスター固定×2個、自在×2個RoHS指令(10物質対応)対応騒音対策軽量/静か内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70827287SUS-104GS15076045590010020ステンレス(SUS304)+PPステンレス(SUS304)静音ゴムキャスター
オープン
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする