石油ファンヒーター

石油ファンヒーター - トヨトミ

灯油プラス電気のハイブリット型なので、灯油が切れても自動でセラミックヒーターに切り替わります。セラミックヒーターは余熱なしの3秒温風ですぐに室内を温めます。人勧センサー付きで環境にも配慮します。約5分人がいないと自動で弱燃焼になり、約25分人がいないと自動的に消火します。すぐに給油したくない時(入浴中・調理中など)に便利な給油延長機能付きです。給油ランプが表示されても「給油延長」ボタンを押せば、灯油の消費を抑える運転に切り替えます。最大で60分延長可能!

用途オフィスや屋内での暖房に電源(V)100タンク容量(L)5燃料消費量(L/h)0.077~0.31暖房の目安(コンクリート)12~14畳暖房の目安(木造)9~11畳本体寸法(mm)奥行296本体寸法(mm)高さ438暖房出力(kW)0.79~3.19本体寸法(mm)幅376燃焼継続時間(h)16.1~64.9内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70827427LC-SHB40L(RD)ディープレッド
48,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70827436LC-SHB40L(WT)マットホワイト
48,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする