曜日別特売

入浴サポートクッションⅡ(台形タイプ)

入浴サポートクッションⅡ(台形タイプ) - 東京エンゼル入浴サポートクッションⅡ(台形タイプ) - 東京エンゼル入浴サポートクッションⅡ(台形タイプ) - 東京エンゼル入浴サポートクッションⅡ(台形タイプ) - 東京エンゼル

お風呂で便利な沈むクッション。
メッシュ素材を広範囲に使用。
ご使用後の水抜けが早くなりました。
吊り下げに便利な設計。

用途折りたたんでひざ裏に使用。折りたたんで脇に挟んで使用。仕様洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(60℃・30分以内)、丸洗い:可、抗菌加工:有、防カビ加工:有、TAISコード:01102-000035ブルー質量(g)約280混率(%)側地表面:ポリエステル100(立体メッシュ防カビ加工)/側地裏面:ポリエステル100(メッシュ)/中身:ポリエチレン(自沈ビーズ)寸法(cm)約38×18厚さ(cm)約4内容量1個
注意
※防カビ加工は施していますが、使用後はシャンプーやボディソープなどの洗剤等を十分に落としてください。
※クッションの大きさや形状によっては、家庭用洗濯機・乾燥機で脱水・乾燥を行うと、洗濯機の故障や事故につながる恐れがございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
708277161126-C
4,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする