すっぽり防水シーツⅡ

すっぽり防水シーツⅡ - 東京エンゼル

82cmから110cm幅のベッドに対応するボックス型シーツ。
側面開口部よりエアーマットのホースが出せます。
表面は肌にやさしいパイル地を使用。
乾燥後の乾きが早い。
マットレスや布団をしっかり包みます。

仕様洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(80℃)、防水加工:有、消臭加工:有混率(%)防水部分:アクリル60、ポリエステル40、(パイルニット 消臭ポリウレタンラミネート)/巻込布:ポリエステル65、綿35(ブロード)適合サイズ(cm)【マット】195×82~110(マットの厚さが10cmの場合)内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
708279782023クリーム
9,800
取扱い終了
返品不可
708279872023グリーン
9,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする