PISCO(ピスコ)
ステンレスSUS316継手 ティー
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
脚部伸縮ピッチ(mm)
ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。
高い信頼性と抜群の操作性。
チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。
オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
材質
SUS316
形状
ティー
使用温度範囲(℃)
-5~150(凍結なきこと)
材質(シール)
FKM
最高使用圧力(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70830744
SSPB10-02
47
26.9
14
11
8
¥
5,401
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830753
SSPB10-02-TP
47
26.9
14
11
8
¥
5,456
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830769
SSPB10-02-X
47
26.9
14
11
8
¥
5,456
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830778
SSPB10-03
56
30.1
17
12
8
¥
5,445
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70830787
SSPB10-03-TP
56
30.1
17
12
8
¥
5,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830796
SSPB10-03-X
56
30.1
17
12
8
¥
5,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830805
SSPB12-03
79
33.1
17
12
10
¥
7,403
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70830814
SSPB12-03-TP
79
33.1
17
12
10
¥
7,458
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830823
SSPB12-03-X
79
33.1
17
12
10
¥
7,458
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830839
SSPB12-04
95
34.7
21
15
10
¥
7,524
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70830848
SSPB12-04-X
95
34.7
21
15
10
¥
7,579
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830857
SSPB16-04
113
38.7
21
15
13
¥
10,241
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70830866
SSPB16-04-TP
113
38.7
21
15
13
¥
10,296
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830875
SSPB16-04-X
113
38.7
21
15
13
¥
10,296
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830884
SSPB4-01
18
18
10
8
2.5
¥
3,135
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70830893
SSPB4-01-TP
18
18
10
8
2.5
¥
3,190
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70830909
SSPB4-01-X
18
18
10
8
2.5
¥
3,190
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830918
SSPB4-M5
17
17.8
8
3
2.4
¥
3,256
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70830927
SSPB4-M5-X
17
17.8
8
3
2.4
¥
3,311
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830936
SSPB6-01
23
19.9
10
8
4
¥
3,465
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
70830945
SSPB6-01-TP
23
19.9
10
8
4
¥
3,520
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830954
SSPB6-01-X
23
19.9
10
8
4
¥
3,520
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830963
SSPB6-02
29
21.9
14
11
4
¥
3,509
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70830979
SSPB6-02-TP
29
21.9
14
11
4
¥
3,564
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830988
SSPB6-02-X
29
21.9
14
11
4
¥
3,564
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830997
SSPB6-M5
21
20.1
8
3
2.4
¥
3,597
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70831006
SSPB6-M5-X
21
20.1
8
3
2.4
¥
3,652
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70831015
SSPB8-01
30
22.9
12
8
5
¥
4,092
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70831024
SSPB8-01-TP
30
22.9
12
8
5
¥
4,147
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70831033
SSPB8-01-X
30
22.9
12
8
5
¥
4,147
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70831049
SSPB8-02
35
23.9
14
11
6
¥
4,114
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
70831058
SSPB8-02-TP
35
23.9
14
11
6
¥
4,169
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70831067
SSPB8-02-X
35
23.9
14
11
6
¥
4,169
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください