曜日別特売

ステンレスSUS316継手 ストレート

ステンレスSUS316継手 ストレート - PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 ストレート - PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 ストレート - PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 ストレート - PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 ストレート - PISCO(ピスコ)
(1件のレビュー)

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。

形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25724669SSPC6-01金属本体:ステンレス(SUS316)、シールゴム:フッ素ゴム(FKM)9.817.9821.9
1,287
1,198
1,318(税込)
当日出荷
70831076SSPC10-02SUS3162222.81128.8
2,079
1,898
2,088(税込)
当日出荷
70831085SSPC10-02-TPSUS3162222.81128.8
2,134
1,898
2,088(税込)
当日出荷
25724678SSPC16-04金属本体:ステンレス(SUS316)、シールゴム:フッ素ゴム(FKM)6331.41539.6
3,575
2,998
3,298(税込)
当日出荷
70831094SSPC10-02-XSUS3162222.81128.8
2,134
1,898
2,088(税込)
当日出荷
70831103SSPC10-02-X-TPSUS3162222.81128.8
2,189
1,998
2,198(税込)
当日出荷
70831119SSPC10-03SUS31627221228.3
2,156
1,898
2,088(税込)
当日出荷
70831128SSPC10-03-TPSUS31627221228.3
2,211
1,998
2,198(税込)
当日出荷
70831137SSPC10-03-XSUS31627221228.3
2,211
1,998
2,198(税込)
当日出荷
70831146SSPC10-03-X-TPSUS31627221228.3
2,266
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
70831155SSPC12-03SUS3163624.91231.2
2,673
2,298
2,528(税込)
当日出荷
70831164SSPC12-03-TPSUS3163624.91231.2
2,728
2,498
2,748(税込)
当日出荷
70831173SSPC12-03-XSUS3163624.91231.2
2,728
2,498
2,748(税込)
当日出荷
70831189SSPC12-04SUS3165025.51533.7
2,816
2,498
2,748(税込)
当日出荷
70831198SSPC12-04-TPSUS3165025.51533.7
2,871
2,598
2,858(税込)
当日出荷
70831207SSPC12-04-XSUS3165025.51533.7
2,871
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
70831216SSPC12-04-X-TPSUS3165025.51533.7
2,926
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
70831225SSPC16-04-TPSUS3166331.41539.6
3,630
3,198
3,518(税込)
当日出荷
70831234SSPC16-04-XSUS3166331.41539.6
3,630
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
70831243SSPC16-04-X-TPSUS3166331.41539.6
3,685
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
70831259SSPC4-01SUS3166.813.8817.8
1,232
1,098
1,208(税込)
当日出荷
70831268SSPC4-01-TPSUS3166.813.8817.8
1,287
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
70831277SSPC4-01-XSUS3166.813.8817.8
1,287
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
70831286SSPC4-01-X-TPSUS3166.813.8817.8
1,342
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
70831295SSPC4-M5SUS316717320
1,331
1,098
1,208(税込)
当日出荷
70831304SSPC4-M5-XSUS316717320
1,386
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
70831313SSPC6-01-TPSUS3169.817.9821.9
1,342
1,098
1,208(税込)
当日出荷
70831329SSPC6-01-XSUS3169.817.9821.9
1,342
1,098
1,208(税込)
当日出荷
70831338SSPC6-01-X-TPSUS3169.817.9821.9
1,397
1,198
1,318(税込)
当日出荷
70831347SSPC6-02SUS3161818.81124.9
1,474
1,398
1,538(税込)
当日出荷
70831356SSPC6-02-TPSUS3161818.81124.9
1,529
1,398
1,538(税込)
当日出荷
70831365SSPC6-02-XSUS3161818.81124.9
1,529
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
70831374SSPC6-02-X-TPSUS3161818.81124.9
1,584
1,498
1,648(税込)
当日出荷
70831383SSPC6-M5SUS3161119.8322.8
1,397
1,198
1,318(税込)
当日出荷
70831399SSPC6-M5-XSUS3161119.8322.8
1,452
1,398
1,538(税込)
当日出荷
70831408SSPC8-01SUS3161421.8825.8
1,672
1,598
1,758(税込)
当日出荷
70831417SSPC8-01-TPSUS3161421.8825.8
1,727
1,598
1,758(税込)
当日出荷
70831426SSPC8-01-XSUS3161421.8825.8
1,727
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
70831435SSPC8-01-X-TPSUS3161421.8825.8
1,782
1,598
1,758(税込)
当日出荷
70831444SSPC8-02SUS3162022.81128.8
1,661
1,498
1,648(税込)
当日出荷
70831453SSPC8-02-TPSUS3162022.81128.8
1,716
1,598
1,758(税込)
当日出荷
70831469SSPC8-02-XSUS3162022.81128.8
1,716
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70831313
2022-11-29
用途: 機械メンテ
デリア食品株式会社製造業

ピスコさんのチューブ継手は良く利用させて頂いております。使いやすく重宝しております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする