ステンレスSUS316継手 隔壁ユニオン

ステンレスSUS316継手 隔壁ユニオン - PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 隔壁ユニオン - PISCO(ピスコ)

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。

形状隔壁ユニオン材質SUS316材質(シール)FKM内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
寸法M
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法P(Φmm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
質量(g)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70832117SSPM1010M20×118.640.410.916.819.7245587.5
4,752
3,998
4,398(税込)
当日出荷
70832126SSPM10-X10M20×118.640.410.916.819.7245587.5
4,807
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
70832135SSPM1212M22×119.647.61419.823.32768610
5,665
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
70832144SSPM12-X12M22×119.647.61419.823.32768610
5,720
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
70832153SSPM1616M27×1.520.348.914.323.72432611313
7,216
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70832169SSPM16-X16M27×1.520.348.914.323.72432611313
7,271
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
70832178SSPM44M12×113.630.88.69.914.9144182.5
2,849
2,598
2,858(税込)
当日出荷
70832187SSPM4-X4M12×113.630.88.69.914.9144182.5
2,904
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
70832196SSPM66M14×115.634.59.511.816.8174264
3,113
2,798
3,078(税込)
当日出荷
70832205SSPM6-X6M14×115.634.59.511.816.8174264
3,168
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
70832214SSPM88M16×115.636.610.513.817.8194326
3,619
3,198
3,518(税込)
当日出荷
70832223SSPM8-X8M16×115.636.610.513.817.8194326
3,674
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする