曜日別特売

ステンレスSUS316継手 ユニオンワイ

ステンレスSUS316継手 ユニオンワイ - PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 ユニオンワイ - PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 ユニオンワイ - PISCO(ピスコ)

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。

材質SUS316形状ユニオンワイ材質(シール)FKM内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法F(mm)
オリフィス径(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70832853SSPY107217.98.952.319.7
6,853
5,998
6,598(税込)
当日出荷
70832869SSPY10-X7217.98.952.319.7
6,908
5,998
6,598(税込)
当日出荷
70832878SSPY1211020.610.659.823.3
9,482
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
70832887SSPY12-X11020.610.659.823.3
9,537
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
70832896SSPY1615521.21463.124
12,683
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70832905SSPY16-X15521.21463.124
12,738
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
70832914SSPY42114.63.137.114.9
2,981
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70832923SSPY4-X2114.63.137.114.9
3,036
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
70832939SSPY629154.940.416.8
3,696
3,188
3,507(税込)
当日出荷
70832948SSPY6-X29154.940.416.8
3,751
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
70832957SSPY83716.16.543.217.8
4,598
3,998
4,398(税込)
当日出荷
70832966SSPY8-X3716.16.543.217.8
4,653
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする