石油ストーブ SXタイプ

石油ストーブ SXタイプ - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
(1件のレビュー)

ポータブル石油ストーブ。電源不要で災害対策にもおすすめ!
緊急時急いで消化させる時に使えるスピード消化機能を搭載。ボタンは触っただけで分かるよう表面を凹凸加工しています。
「よごれま栓」があるため、灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことがありません。

用途石油ヒーター、石油暖房、ファンヒーター、ヒーターとして。停電・防災時の備えにも。石油 灯油 節電 保湿 乾燥対策 コンパクト 停電 災害 備え 防災タンク容量(L)4シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:45.2×32.4×51電池単一形乾電池×2個使用(別売)保証期間1年内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
暖房の目安(木造)
暖房の目安(コンクリート)
質量(kg)
暖房出力(kW)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70841829SX-2821Y(S)8畳まで(13.0m2まで)10畳まで(16.5m2まで)7.72.83~2.26よごれま栓/ニオイカット消火/給油サイン/燃焼リング付バーナ/カラー点火・消火ボタン/ポジションマーク/給油時自動消火
オープン
取扱い終了
返品不可
70841847SX-2421Y(S)7畳まで9畳まで7.62.42~1.93よごれま栓/ニオイカット消火/給油サイン/カラー点火・消火ボタン/ポジションマーク/給油時自動消火
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70841847
2022-06-05
用途: 公民館の災害時の暖房
その他業種

公民館の災害時に停電になった時の暖房や湯沸かしとして購入。
いつ、使うかはわかりませんが、シンプルで安心感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする