SX-2821Y(S) 石油ストーブ SXタイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 70841829

 

石油ストーブ SXタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70841829 品番SX-2821Y(S)
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ポータブル石油ストーブ。電源不要で災害対策にもおすすめ!
緊急時急いで消化させる時に使えるスピード消化機能を搭載。ボタンは触っただけで分かるよう表面を凹凸加工しています。
「よごれま栓」があるため、灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことがありません。

タンク容量(L)4 暖房の目安(木造)8畳まで(13.0m2まで) 暖房の目安(コンクリート)10畳まで(16.5m2まで) シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:45.2×32.4×51 質量(kg)7.7 電池単一形乾電池×2個使用(別売) 暖房出力(kW)2.83〜2.26 機能よごれま栓/ニオイカット消火/給油サイン/燃焼リング付バーナ/カラー点火・消火ボタン/ポジションマーク/給油時自動消火 保証期間1年 用途石油ヒーター、石油暖房、ファンヒーター、ヒーターとして。停電・防災時の備えにも。石油 灯油 節電 保湿 乾燥対策 コンパクト 停電 災害 備え 防災

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70841847
2022-06-05
用途:
公民館の災害時の暖房
その他業種

公民館の災害時に停電になった時の暖房や湯沸かしとして購入。
いつ、使うかはわかりませんが、シンプルで安心感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする