ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト 非調色
細長スタイルのフォルムは梁空間にさりげなく調和
和紙を透かした味わい深いあかりで、吹き抜け空間を明るく照らし上げます
電圧(V)
100/200/242
ランプの種類
高演色LED
ランプ
LED一体型
演色指数(Ra)
94
本体
樹脂
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
不可
傾斜天井取付角度(°)
90
仕様
調光器:不可
グリーン購入法
適合
取付面位置
壁面・天井面・傾斜面
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※調光器不可
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
カバー
色
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
皮相電力(VA)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71017924
OL291033R4B
昼白色
31.8
5000
ポリカーボネート(和紙貼り・アクリルコーティング)
黒
128.9
2.3
34/33/34(100V/200V/242V)
Hf32W定格出力×2灯相当
¥
58,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71017766
OL291030R3B
昼白色
10
5000
ポリカーボネート(乳白)
木調ナチュラル色
160
1.5
12/11/11(100V/200V/242V)
Hf16W高出力相当
¥
29,800
取扱い終了
返品不可
71017784
OL291030R3F
電球色
10
2700
ポリカーボネート(乳白)
木調ナチュラル色
140
1.5
12/11/11(100V/200V/242V)
Hf16W高出力相当
¥
29,800
取扱い終了
返品不可
71017809
OL291030R4B
昼白色
21.3
5000
ポリカーボネート(乳白)
木調ナチュラル色
150.2
1.5
22/22/23(100V/200V/242V)
Hf16W高出力×2灯相当
¥
31,800
取扱い終了
返品不可
71017827
OL291030R4F
電球色
21.3
2700
ポリカーボネート(乳白)
木調ナチュラル色
130.9
1.5
22/22/23(100V/200V/242V)
Hf16W高出力×2灯相当
¥
31,800
取扱い終了
返品不可
71017845
OL291032R3B
昼白色
10
5000
ポリカーボネート(乳白)
木調ウォールナット色
160
1.5
12/11/11(100V/200V/242V)
Hf16W高出力相当
¥
29,800
取扱い終了
返品不可
71017863
OL291032R3F
電球色
10
2700
ポリカーボネート(乳白)
木調ウォールナット色
140
1.5
12/11/11(100V/200V/242V)
Hf16W高出力相当
¥
29,800
取扱い終了
返品不可
71017888
OL291032R4B
昼白色
21.3
5000
ポリカーボネート(乳白)
木調ウォールナット色
150.2
1.5
22/22/23(100V/200V/242V)
Hf16W高出力×2灯相当
¥
31,800
取扱い終了
返品不可
71017906
OL291032R4F
電球色
21.3
2700
ポリカーボネート(乳白)
木調ウォールナット色
130.9
1.5
22/22/23(100V/200V/242V)
Hf16W高出力×2灯相当
¥
31,800
取扱い終了
返品不可
71017949
OL291033R4F
電球色
31.8
2700
ポリカーボネート(和紙貼り・アクリルコーティング)
黒
109.7
2.3
34/33/34(100V/200V/242V)
Hf32W定格出力×2灯相当
¥
58,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください