直付型ベースライト40形 ウォールウォッシャー型 調光

直付型ベースライト40形 ウォールウォッシャー型 調光 - ODELIC(オーデリック)

LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型

ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプウォールウォッシャー型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.9LED寿命(時間)40000調光の可否仕様コントローラ:可能(別売)取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)110×122×94色(本体)グリーン購入法適合調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※本体とLEDユニットが別梱包になっています
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ユニット型式
明るさ(Lm)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71033787XL501042R4H【LEDユニット】UN4404RH5200Hf32W定格出力×2灯相当158.534/33/35(100V/200V/242V)
37,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
71033805XL501042R6H【LEDユニット】UN4406RH6900Hf32W高出力×2灯相当161.842/43/46(100V/200V/242V)
41,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
71033787XL501042R4H71033823XL501042R4MXL501042R4H 直付型ベースライト40形 ウォールウォッシャー型 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 71033823直付型ベースライト40形 ウォールウォッシャー型 調光・調色ODELIC(オーデリック)1台
42,980
税込47,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
71033805XL501042R6H71033823XL501042R4MXL501042R6H 直付型ベースライト40形 ウォールウォッシャー型 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 71033823直付型ベースライト40形 ウォールウォッシャー型 調光・調色ODELIC(オーデリック)1台
42,980
税込47,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする