直付型ベースライト40形 ウォールウォッシャー型 調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71033787 品番XL501042R4H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型

ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 適合ユニット型式【LEDユニット】UN4404RH 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプウォールウォッシャー型 明るさ(Lm)5200 明るさHf32W定格出力×2灯相当 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.9 エネルギー消費効率(Lm/W)158.5 皮相電力(VA)34/33/35(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様コントローラ:可能(別売) 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)32.1 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)110×122×94 色(本体) 光束(Lm)5090 グリーン購入法適合 調光範囲約1%〜100% 再生紙使用マーク適合
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※本体とLEDユニットが別梱包になっています

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
71033787 XL501042R4H 71033823 XL501042R4M 直付型ベースライト40形 ウォールウォッシャー型 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 直付型ベースライト40形 ウォールウォッシャー型 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 1台 42,980 税込47,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする