直付型ベースライト40形1灯用 非調光

直付型ベースライト40形1灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形1灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形1灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形1灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形1灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形1灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形1灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形1灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)

LED-TUBE(レッド・チューブ)
ランプ型
片側給電片側配線
高効率直管形ランプ専用ベースライト
ベースライトの定番形
高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ

仕様調光器:不可質量(kg)2.1取付直付型/1灯用タイプ2100lmタイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)14本体樹脂・鋼ランプ直管形LED14W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1270×85ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)15/15/16(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000明るさFL40W相当演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器不可
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(本体)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71057133OL551314R5000昼白色151マットシルバー2114
30,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
71057149OL551314RA6500昼光色145マットシルバー2030
27,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
71057158OL551314RB5000昼白色151マットシルバー2114
27,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
71057167OL551314RC4000白色137.1マットシルバー1920
27,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
71057176OL551314RD3500温白色137.1マットシルバー1920
27,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
71057185OL551314RE3000電球色135.7マットシルバー1900
27,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
71057079OL551313R5000昼白色151マットホワイト2114
30,800
取扱い終了
返品不可
71057088OL551313RA6500昼光色145マットホワイト2030
27,000
取扱い終了
返品不可
71057097OL551313RB5000昼白色151マットホワイト2114
27,000
取扱い終了
返品不可
71057106OL551313RC4000白色137.1マットホワイト1920
27,000
取扱い終了
返品不可
71057115OL551313RD3500温白色137.1マットホワイト1920
27,000
取扱い終了
返品不可
71057124OL551313RE3000電球色135.7マットホワイト1900
27,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする