直付型ベースライト40形 ショーケース1灯用 非調光

直付型ベースライト40形 ショーケース1灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 ショーケース1灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 ショーケース1灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 ショーケース1灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 ショーケース1灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 ショーケース1灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 ショーケース1灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 ショーケース1灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)

LED-TUBE(レッド・チューブ)
ランプ型
片側給電片側配線
高効率直管形ランプ専用ベースライト
ベースライトの定番形
高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ

用途ショーケース用仕様調光器:不可質量(kg)1.3取付直付型/ショーケース用1灯用タイプ2100lmタイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)14本体樹脂・鋼ランプ直管形LED14W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)54×1324×41ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)15/15/16(100V/200V/242V)色(本体)LED寿命(時間)40000明るさFL40W相当演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器不可
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71057316XL551650R5000昼白色147.12060
20,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
71057325XL551650RA6500昼光色141.41980
18,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
71057334XL551650RB5000昼白色147.12060
18,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
71057343XL551650RC4000白色133.51870
18,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
71057359XL551650RD3500温白色133.51870
18,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
71057368XL551650RE3000電球色132.11850
18,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする