曜日別特売
モノタロウ

スリッパ 抗菌

スリッパ 抗菌 - モノタロウスリッパ 抗菌 - モノタロウスリッパ 抗菌 - モノタロウスリッパ 抗菌 - モノタロウスリッパ 抗菌 - モノタロウスリッパ 抗菌 - モノタロウスリッパ 抗菌 - モノタロウスリッパ 抗菌 - モノタロウ
(41件のレビュー)

シンプルな塩化ビニールの素材を使用しており、室内環境にあわせやすいです。かかとに厚みのある屋内用スリッパです。清潔感のある抗菌加工でお客様用にもおすすめです。
【<名入れできます!>5足から!1段名入れはこちら
【<名入れできます!>5足から!2段名入れはこちら

用途屋内用としてタイプ前閉じタイプ材質塩化ビニール靴タイプスリッパ厚さ(mm)(かかと)約30
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※本製品は屋内用です。屋外での使用は足を痛めたり、けがのおそれがありますので使用しないでください。
※高温な場所での使用や保管はしないでください。製品が劣化するおそれがあります。
※汚れた場合は、柔らかい布に薄めた中性洗剤を使用して拭き取ってください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ(cm)
サイズ
適合サイズ(cm)
底寸法(mm)
内寸(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71133923HW-265A1足-ブラックM23.0~25.5265260
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
71133939HW-265A1足-ネイビーM23.0~25.5265260
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
71133948HW-265A1足-ダークブラウンM23.0~25.5265260
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
71133957HW-265A1足-ベージュM23.0~25.5265260
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
71133966HW-280A1足-ブラックL25.5~27.5280275
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
71133975HW-280A1足-ネイビーL25.5~27.5280275
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
71133984HW-280A1足-ダークブラウンL25.5~27.5280275
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
71133993HW-280A1足-ベージュL25.5~27.5280275
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
47337257ブラック/L1袋(10足)25.5ブラックL25.5~27.5280275
5,698
6,268(税込)
当日出荷
1年間返品保証
47337266ネイビー/L1袋(10足)25.5ネイビーL25.5~27.5280275
5,698
6,268(税込)
当日出荷
1年間返品保証
47337275ダークブラウン/L1袋(10足)25.5ダークブラウンL25.5~27.5280275
5,698
6,268(税込)
当日出荷
1年間返品保証
47337284ベージュ/L1袋(10足)25.5ベージュL25.5~27.5280275
5,698
6,268(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71133966
2026-03-29
用途: 訪問型ビジネス
飲食業

とてもいいですよ♪消耗品なので3つ買いました。サイズは記載の通りですね。トイレ感は少しありますが、十分訪問型ビジネスで使えます。

2025-10-08
用途: 大き目

普通の来客用スリッパより大き目です。
男性が脱げそうになってたので、スリッパはやや小さめまたはピッタリの方が歩きやすいのかと思いました。
しっかりした作りですので、次回買うときはMサイズにします。

2025-11-01
用途: 来客時。メンテナンス時
株式会社タカラファシリティーズ建設業・工事業

ベージュx7足を購入色具合も白っぽくないのが良いです。硬さ、クッション性も抜群です

1が参考にしています
2025-11-08
用途: 会議室用
有限会社小専商店卸売・小売業

会議室が土足禁止なので、そこで会議参加者が使用する。
汚れなさそうなのでいいと思う。

2025-09-08
用途: トイレ用
卸売・小売業

リピしている品物
抗菌となっているので安心して使用している
厚手の靴下を履くことがあるので1ランク大きいサイズがあるといい

2025-06-23
用途: 孫の参観日等に使用
サービス業

娘夫婦と私たち祖父母の孫の行事に参加時用に準備しました。価格は安いのですが、品質はかなり良いものです、品質が大変良いです。

2025-05-22
用途: 来客用
医療・福祉・介護関連業

しっかりしたつくりで、かかとも厚みがあり、色もよかったです。
数が要りますので、また買い足す予定です。

2026-01-30
用途: 事業所の新築棟への入居前立ち入り用
教育・研究機関

つくりはしっかりしていました。お値段も安く手助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする